積水樹脂
ハンガーストッパー
商品レビューを投稿する
内容量
1袋(2個)
注文コード
27396435
品番
AHS-2
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥1,380
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
ピンチを取り付けても使えます。ピンチ用掛け穴×5、プラスチックハンガー用掛け穴×5、ワイヤーハンガー用掛け穴×5。
用途
竿にパチッとはめて、ハンガーの落下・ズレを防止します
仕様
対応パイプ径:30mmまで。
材質
(本体)ポリプロピレン樹脂
色
ブルー
質量(g)
50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
290×31×60