L NW 超強力マルチラック 積水樹脂 27396645

 

L NW 超強力マルチラック 積水樹脂 27396645
L NW 超強力マルチラック 積水樹脂 27396645
L NW 超強力マルチラック 積水樹脂 27396645
L NW 超強力マルチラック 積水樹脂 27396645

超強力マルチラック

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1150~1900×330×80注文コード27396645品番L NW
参考基準価格(税別)¥5,400販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

壁面いっぱいまで使える伸縮式のパイプ棚を採用しています。小物掛けに便利なフック付のフランジを採用しています。

用途ワイドパイプ棚で収納力抜群の強圧着タイプラック。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1150~1900×330×80仕様取付け範囲:約115~190cm。耐荷重:約50~20kg。材質(本体)樹脂コーティングスチールパイプ、(成形部品)ABS樹脂、(圧着部)EVA樹脂、(バネ・ネジ類)スチール(メッキ)ホワイトサイズL質量(g)2600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2021-12-12
用途: 飼い猫脱走防止柵
その他業種

大きめの出窓にちょうどいい脱走防止柵を探しており、この商品にたどり着きました。
子猫だと本体と網戸との隙間を通ってしまうと思われますが、大人猫であれば問題ないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする