H-45BL 防犯ミラー フレキシブルタイプ 丸型 440Φ 信栄物産 27397737

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

H-45BL 防犯ミラー フレキシブルタイプ 丸型 440Φ 信栄物産 27397737
H-45BL 防犯ミラー フレキシブルタイプ 丸型 440Φ 信栄物産 27397737
H-45BL 防犯ミラー フレキシブルタイプ 丸型 440Φ 信栄物産 27397737

防犯ミラー フレキシブルタイプ 丸型 440Φ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
枠の色
内容量1台注文コード27397737品番H-45BL
参考基準価格(税別)¥28,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

フレキシブルアームタイプの為、角度が自由自在で安全・防犯確認には最適のミラーです。

用途
工場・倉庫・店舗・病院など様々な場所でご使用可能です。
材質ミラー/アクリル、アーム/スチール(ユニクロメッキ)、土台部/スチール(クロームメッキ)、枠/塩化ビニール、裏板/ポリ合板質量(kg)0.9枠の色寸法(Φ)440ミラー形状丸型アームフレキアーム曲面R(mm)800
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用は不可となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする