※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
信栄物産
防犯ミラー フレキシブルタイプ 小判型 365×760
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
枠の色
青
グレー
白
青
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
27397886
品番
KA-750BL
参考基準価格(税別)
¥55,000
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
フレキシブルアームタイプの為、角度が自由自在で安全・防犯確認には最適のミラーです。
用途
工場・倉庫・店舗・病院など様々な場所でご使用可能です。
材質
ミラー/アクリル、アーム/スチール(ユニクロメッキ)、土台部/スチール(クロームメッキ)、枠/塩化ビニール、裏板/塩ビ
寸法(mm)
365×760
質量(kg)
1.9
枠の色
青
ミラー形状
小判
アーム
フレキアーム
曲面R(mm)
850
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用は不可となります。