※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
信栄物産
防犯ミラー 固定タイプ 丸型 440Φ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
枠の色
グレー
グレー
白
青
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
27397947
品番
HC-45
参考基準価格(税別)
¥28,000
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
固定アーム仕様の為、ご希望の角度に設定後、ゆるみなくご使用いただける、安全・防犯確認には最適のミラーです。
用途
工場・倉庫・店舗・病院など様々な場所でご使用可能です。
仕様
壁面・天井用
質量(kg)
1.1
枠の色
グレー
寸法(Φ)
440
材質(ミラー)
アクリル
材質(アーム)
スチール(ユニクロメッキ)
ミラー形状
丸型
曲面R(mm)
800
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用は不可となります。