曜日別特売
HC-55BL 防犯ミラー 固定タイプ 丸型 550Φ 信栄物産 27397992

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HC-55BL 防犯ミラー 固定タイプ 丸型 550Φ 信栄物産 27397992
HC-55BL 防犯ミラー 固定タイプ 丸型 550Φ 信栄物産 27397992
HC-55BL 防犯ミラー 固定タイプ 丸型 550Φ 信栄物産 27397992

防犯ミラー 固定タイプ 丸型 550Φ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
枠の色
内容量1台注文コード27397992品番HC-55BL
参考基準価格(税別)¥33,000販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

固定アーム仕様の為、ご希望の角度に設定後、ゆるみなくご使用いただける、安全・防犯確認には最適のミラーです。

用途
工場・倉庫・店舗・病院など様々な場所でご使用可能です。
ミラー形状丸型寸法(Φ)550質量(kg)1.6曲面R(mm)700仕様壁面・天井用枠の色材質(ミラー)アクリル材質(アーム)スチール(ユニクロメッキ)
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用は不可となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする