HC-65 防犯ミラー 固定タイプ 丸型 630Φ 信栄物産 27398008

HC-65 防犯ミラー 固定タイプ 丸型 630Φ 信栄物産 27398008
HC-65 防犯ミラー 固定タイプ 丸型 630Φ 信栄物産 27398008

防犯ミラー 固定タイプ 丸型 630Φ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台注文コード27398008品番HC-65
参考基準価格(税別)¥62,000販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
48,980

固定アーム仕様の為、ご希望の角度に設定後、ゆるみなくご使用いただける、安全・防犯確認には最適のミラーです。

用途
工場・倉庫・店舗・病院など様々な場所でご使用可能です。
仕様天井用質量(kg)2.5枠の色グレー寸法(Φ)630材質(ミラー)アクリル材質(アーム)スチール(ユニクロメッキ)ミラー形状丸型曲面R(mm)1000
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用は不可となります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,800/税込1,980
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする