328P6AUBREB/11 31.5型 HDR対応IPSテクノロジーパネル採用液晶WQHDディスプレイ 5年間フル保証 フィリップス 27398185

31.5型 HDR対応IPSテクノロジーパネル採用液晶WQHDディスプレイ 5年間フル保証

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1本注文コード27398185品番328P6AUBREB/11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

パネル、バックライトを含む5年間フル保証(センドバック対応)

付属品Dsubcable1.5M、HDMIcable1.8M、DPcable1.8M、Powercable1.8M、Audiocable1.8M、USBtypeC-Ccable0.8M、USBtypeC-Acable0.8M、クイックスタートガイド、ユーザーマニュアルCD、保証書、ケーブル付属リスト仕様ピクセル密度/93PPI、SmartContrast/50000000:1、Flicker-Free/有、画像拡張/SmartImage、色域/AdobeRGB99%(CIE1973)、HDR/DisplayHDR400対応(HDMI)、SmartUniformity/96~103%、色差/<2sRGB/有、EasyRead/有、ローブルーモード/有、ピボット/90度、回転機構付き/-170/+170度、MTBF/70000時間(バックライト不使用)、EnergyStar7.0、EPEATゴールド、PVC/BFRフリーのハウジング、水銀フリー、鉛フリー、Kensingtonロック、SmartImage、入力、明るさ、メニュー、電源オン/オフ、RJ45:イーサネットLAN(10M/100M/1G)、制御ソフトウェア/SmartControl寸法(mm)スタンド使用時:742×657×270、スタンド未使用時:742×438×63質量(kg)スタンド使用時:9.70、スタンド未使用時:6.74周波数(Hz)【スキャン】水平:30~99K(VGA/DP/USBtype-C);30~160K(HDMI)/垂直:56~76規格CEマーク、FCCClassB、VCCI、RCM、BSMI、ICES-003、J-Moss、cETLus、EPA、PSB、CU-EAC、SEMKO、SASO、KUCAS、UKRAINIAN、PSE、CECP、WEEE、TUVErgo、TUV/GS電源内蔵、100~240VAC、50~60Hz、ECOモード:31.9W(typ.)、通常動作時:32.4W(EnergyStar7.0テスト方式)、スタンバイモード:0.5W未満(typ.)、オフモード:ゼロスイッチによるゼロワット角度(°)178(横)/178(縦)[C/R>10の場合]表面処理ノングレア接続方式VGA(アナログ)、DisplayPort 1.2、HDMI 2.0×1、USB-C 3.1 Gen 1×1、 USB 3.1 Gen 1×2(ダウンストリーム、急速充電 BC 1.2)対応(プラグアンドプレイ)DDC/CI、MacOS×、sRGB、Windows10/8.1/8/7仕上独特の質感応答時間4ミリ秒(GTG)コントラスト比1200:1相対湿度20~80%ディスプレイTFTピクセルピッチ(mm)0.2727×0.2727解像度WQHD(2560×1440)表示LED稼働-ホワイト、スタンバイモード-ホワイト(点滅)表示可能色数約10億7000万色走査周波数(水平)30~160kHz走査周波数(垂直)56~76Hz取付金具VESA:100×100mmスピーカー(内蔵)3W×2電源供給USBPDversion2.0色(本体)ブラック&ガンメタル言語表示ポルトガル語(ブラジル)、チェコ語、オランダ語、英語、フィンランド語、フランス語、ドイツ語、ギリシャ語、ハンガリー語、イタリア語、日本語、韓国語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、簡体字中国語、スペイン語、スウェーデン語、繁体字中国語、トルコ語、ウクライナ語保管温度範囲(℃)-20~60最大電力【供給】最大60ワット(5V/3A:7V/3A:9V/3A:12V/3A:15V/3A:20V/3A)傾斜角度(°)(スタンド)-5/20高さ調整範囲(mm)180明るさ450cd/m2使用高度動作時:12000フィート(3658m)、非動作時:40000フィート(12192m)信号入力VGA(アナログ)、DisplayPort1.2、HDMI2.0×1、USB-C3.1Gen1×1、USB3.1Gen1×2(ダウンストリーム、急速充電BC1.2)、同期入力:個別の同期、グリーンで同期バックライトW-LEDシステム動作温度範囲(℃)0~40USBタイプUSB-C/裏表の区別のないリバーシブルプラグコネクター、超高速/データおよびビデオ転送、DP/DisplayPortAltモード対応アスペクト比16:9表示有効寸法(mm)698.11(横)×392.69(縦)オーディオ入力PCオーディオ出力ヘッドフォンモニターサイズ31.5型パネル駆動方式IPSVESA対応対応

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする