H-45K 防犯ミラー クリップタイプ 丸型 440Φ 信栄物産 27398193

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

H-45K 防犯ミラー クリップタイプ 丸型 440Φ 信栄物産 27398193
H-45K 防犯ミラー クリップタイプ 丸型 440Φ 信栄物産 27398193

防犯ミラー クリップタイプ 丸型 440Φ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
枠の色グレー
内容量1台注文コード27398193品番H-45K
参考基準価格(税別)¥28,000販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

フレキシブルアームタイプの為、角度が自由自在で安全・防犯確認には最適のミラーです。取付部には大型クリップを採用しておりますので穴あけが不用で簡単取付できます!
大型クリップ先端には滑り止めカバー付!

用途
工場・店舗・病院など様々な場所でご使用可能です。大型クリップ式なので工場・倉庫・店舗等の陳列什器棚等にも取り付け可能です。
質量(kg)1枠の色グレー寸法(Φ)440材質(ミラー)アクリル材質(アーム)スチール(ユニクロメッキ)ミラー形状丸型アームフレキアーム曲面R(mm)800
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用は不可となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする