CC-30B 防犯ミラー コーナー専用ミラー 250×250 信栄物産 27398376

 

CC-30B 防犯ミラー コーナー専用ミラー 250×250 信栄物産 27398376
CC-30B 防犯ミラー コーナー専用ミラー 250×250 信栄物産 27398376
CC-30B 防犯ミラー コーナー専用ミラー 250×250 信栄物産 27398376

防犯ミラー コーナー専用ミラー 250×250

商品レビューを投稿する
内容量1台注文コード27398376品番CC-30B
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

フレキシブルアームタイプの為、角度が自由自在で安全・防犯確認には最適のミラーです。

用途工場・店舗・病院など様々な場所でご使用可能です。階段、L型通路のコーナーに、出会い頭の衝突防止に最適です。寸法(mm)250×250質量(kg)0.42材質(ミラー)アクリル材質(アーム)ステンレスミラー形状四角型アームフレキアーム(L=230)曲面R(mm)850
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用は不可となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする