信栄物産
防犯ミラー コーナー専用ミラー 250×250
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
27398385
品番
CCM-30B
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
フレキシブルアームタイプの為、角度が自由自在で安全・防犯確認には最適のミラーです。強力マグネット式で、取付部の穴あけが不要で施工らくらく!
用途
工場・店舗・病院など様々な場所でご使用可能です。階段、L型通路のコーナーに、出会い頭の衝突防止に最適です。
寸法(mm)
250×250
質量(kg)
0.59
取付部
ダブルマグネット(強力マグネット2個)
材質(ミラー)
アクリル
材質(アーム)
ステンレス
ミラー形状
四角型
アーム
フレキアーム(L=230)
曲面R(mm)
850
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用は不可となります。