BVRF-8F-G 油性ボールペン替芯 アクロインキ(BVRF) パイロット 27398964

油性ボールペン替芯 アクロインキ(BVRF)

(20件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本
インク色
先端ボール径(mm)0.7
内容量1本注文コード27398964品番BVRF-8F-G
参考基準価格(税別)¥80販売価格(税込)¥77
販売価格(税別)
70

濃く、なめらかに書けるアクロインク

用途アクロ500、ドクターグリップ4+1、アクロボール2,3,4、アクロボール2+1,3+1、アクロボールホワイトライン、アクロボールスポットライター 対応インク色商品タイプ替芯先端ボール径(mm)0.7全長(mm)98.5適合本体シリーズ名アクロインキ多色、ドクターグリップ4+1最大径(Φmm)3.1インク油性 アクロインキ入数1本線の太さ細字繰り返し・詰め替え対応
注意
※本商品は日本国内での使用を想定しているため、海外での使用または海外への販売を目的とした方への販売はいたしかねます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:20
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-21
用途: ボールペンの新替
製造業

黒はいいんですが、他の色が本当ひどい。。。
特に青は新品なのに最初から出ないとか、使い始めてまだインクたっぷりあるのにすぐ書けなくなるとか、無茶苦茶イライラする。
インクが出なくなるワースト順位は青、赤、緑かな。
でもホームセンターに赤青以外は売ってないのでしゃーないここで一気に買うしか無いという…。そこで大体半分は使い物にならないという…号泣。

3が参考にしています
2025-03-06
用途: 毎日の事務作業で使用しています
有限会社金光シェル工業

いろいろとボールペンを使って来たなかでこのAcroballが一番使い安く、書きやすいです。紙面上でのすべりもよく滑らかに書けます。本体のクリップ部分にバネが着いていて、ポケットに入れたときしっかりホールドするので下を向いたときに滑り落ちることがない部分も気に入っています。

1が参考にしています
2025-03-13
用途: 事務作業
株式会社シンシアサービス業

なめらかでとても書きやすいです。パイロット製品なので安心して使用できます

対象商品 : 27398937
2024-01-18
用途: お気に入りのボールペンに使用
植熊建設業・工事業

使い捨てのボールペンも惜しげなく使えて便利なのですが、使い慣れたボールペンはやはりしっくり来るので、替え芯はありがたいです。馴染みのシステム手帳と一緒に持ち歩いていますので、現場の見取り図などをメモするときに書きやすい多色ボールペンをもっていると便利です。少し値段の張るボールペンを大切に使うのは少しカッコイイと思います。

対象商品 : 33104104
2023-11-03
用途: 筆記だよ

替芯はちゃんと品番を確かめて買わなきゃダメね(笑)2回くらい間違えてお目当ての替芯にやっと出逢えました(笑)で間違えた替芯捨てるのもアレなので本体をポチりました…(≧∀≦)アホですまん。

1が参考にしています
対象商品 : 27398937
2022-09-06
用途: デスクワーク時
ホテルアイマーレ羽田サービス業

ずっと前から2色ボールペンを何時も使っていますので、丁度もらったものあって使ってみたら、ものすごく使い安くって、その後使え続けてます。

対象商品 : 27398937
2023-02-04
用途: 業務で使用
門田電機製造業

近くのホームセンターで本体を購入したのですが替えのインクは無かったので困っていました、ありがたっかです。

対象商品 : 27398955
2022-02-18
用途: ボールペン芯の交換

書けなくなったボールペンは沢山あるが、合致する替え芯を見つけるのは中々難しいです。
気に入ったペンが気に入った書き味のインクで復活したときは嬉しくなります。
商品表記のお願いは、最大軸径・全長を全品に入れてください(表記の有るものと無いものがある)サイズでの検索ができます。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

仕様によって同じ径でもご使用できないことがございますので、ボールペン本体の適合品番をお確かめいただくことをおすすめいたします。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする