曜日別特売
SS-830Z 【名入れ可】通気孔付ヘルメット モノタロウ 27398997

 

SS-830Z 【名入れ可】通気孔付ヘルメット モノタロウ 27398997
SS-830Z 【名入れ可】通気孔付ヘルメット モノタロウ 27398997
SS-830Z 【名入れ可】通気孔付ヘルメット モノタロウ 27398997
SS-830Z 【名入れ可】通気孔付ヘルメット モノタロウ 27398997
SS-830Z 【名入れ可】通気孔付ヘルメット モノタロウ 27398997
SS-830Z 【名入れ可】通気孔付ヘルメット モノタロウ 27398997
モノタロウ

【名入れ可】通気孔付ヘルメット

(81件のレビュー)
11日以内出荷返品不可代引不可名入れ可メーカー直送11日以内出荷とは
内容量1個注文コード27398997品番SS-830Z
販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

ヘルメット内部のムレを和らげる通気孔によるベンチレーション機構の付いたヘルメットです。
夏場はもちろん、作業時の不快感を軽減する優れものです。
前頭部を抜けた空気が両側頭部から抜けて、ヘルメット内の快適性を高めます。
首筋への雨垂れの浸入を防ぎ、側面からの圧力にも強い溝付構造。
ワンタッチ式あご紐

用途飛来・落下物用。墜落時保護用。種類アメリカン衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)あり材質ABS樹脂質量(g)約460規格厚生労働省保護帽の規格に適合外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)285×223×149ひさし長さ(mm)約40サービス分類名入れ
注意
※名入れ加工費が別途必要になります。
※WEB注文限定になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:81
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24714612
2025-06-29
用途: 木の伐採時等
ヨシトミ農園農・林・水産業

作業時の頭部を守る重要アイテムです。
すいかいしか使用していませんが、
穴があり通気性が良く、つばありが良いです。

2024-12-20
用途: リフト運転時
福山青果株式会社卸売・小売業

お値段もお手頃でしたし、社名、ロゴも別料金で入れることも出来たためサンプルに購入してみました。出来上がりはとてもよく改めて従業員全員分を購入させてもらいました。少し気になるのはフリーサイズなので頭の大きい方にどのようになるかが少し気がかりです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の品質改善の参考にさせていただきます。

2024-11-14
用途: 金型作業時・クレーン作業時
製造業

通気孔付なので、このヘルメットにしました。使いやすく被りやすいと使用者から言われます。

対象商品 : 27398988
2020-07-15
用途: 現場用
建設業・工事業

まだ使用していませんが、ちょっと大きいかな~と感じました。
使用してから、また感想書きます。

対象商品 : 27398988
2018-10-17
用途: 建築業
有限会社 植田工務店建設業・工事業

どんな仕上がりで来るか不透明なところがございましたが
最高のものが届きました。ありがとうございました。

対象商品 : 24714603
2024-09-17
用途: マンション管理員の防災装備品として
その他業種

想像していたよりも軽量で、サイズ調整も簡単でした。

対象商品 : 24714603
2024-04-26
用途: 災害に備えて
建設業・工事業

災害に備えて備品として購入し、訓練の際にも使用しています。

対象商品 : 27398988
2017-05-09
用途: 工事現場入場時

この値段を考えるとお得だと思います。正直いろんなメーカーで購入するまでに調べました。安すぎてもどうか、と心配になったのですが使用してみて軽量で通気孔付でバックベルトもついているので滑り落ちにくいそうです。今回は社名を入れたのでそれも社員は気に入っています。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする