曜日別特売
T-1X20 タツノ対応ローリーホース フローイングテクノ 27399086

T-1X20 タツノ対応ローリーホース フローイングテクノ 27399086
T-1X20 タツノ対応ローリーホース フローイングテクノ 27399086
T-1X20 タツノ対応ローリーホース フローイングテクノ 27399086
T-1X20 タツノ対応ローリーホース フローイングテクノ 27399086
T-1X20 タツノ対応ローリーホース フローイングテクノ 27399086

タツノ対応ローリーホース

(2件のレビュー)
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
ホース長さ(m)20
内容量1本注文コード27399086品番T-1X20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥63,778
販売価格(税別)
57,980

アース線は断線の少ないステンレス線です。使用部材はすべて国産品。

用途灯油や軽油、重油などに用いる燃料用ホースです。ローリータンク車・ミニローリー車・給油施設。ホース長さ(m)20内径(Φmm)25材質(加締めキャップ)アルミ質量(g)14510外径(Φmm)37金具オスPF1”ネジ長11mm/メス(パッキン付)PF1”ネジ深11mm材質(金具)真鍮

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき3,500/税込3,850
沖縄地方数量1につき3,500/税込3,850
離島数量1につき3,500/税込3,850
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-23
用途: 接続できない

タツノ対応と書いてありますが、雄側の長さが足りず径は会いますが長さが足りず、使えません。お気を付けください

対象商品 : 27399113
2021-09-10
用途: 灯油タンクローリーのゴムホース交換
卸売・小売業

商品名の箇所に
「内径 25Φmm、外径 37Φmm 50m、T-1X50、1本」
と表記されてましたが、ゴムの肉厚が12mmも無かったように見受けられました
※こちらの確認ミスで注文した為、金具オスネジの長さが足りなかったので、交換しに業者に行ったときにてゴムの肉厚確認しましたが、
7~8mmくらいに見受けられました。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする