LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
アルミプチカッター
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
トラスコ品番
829-0733
829-0733
829-0731
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27399286
品番
APS20A
参考基準価格(税別)
¥2,910
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
アルミハンドルで驚異の軽さ!
蓄光性を持つグリップが暗所で発光!
前モデルより刃の開きが広くなって硬線も軟線も切断しやすくなりました。
用途
番線・釘・フェンス等の切断に。
建築現場の足場・結束資材の解体に。
果樹園・造園・養殖場などの作業に。
日曜大工・各種ホビーに。
全長(mm)
215
トラスコ品番
829-0733
質量(g)
160
材質(刃)
ステンレス
最大切断能力(mm)
(軟質材)4.0、(軟鋼)4.0、(硬鋼)1.6