ミツトヨ品番104-144付属品基準棒(MB-525、MB-575)各1仕様-種別アナログ測定範囲(mm)500~600寸法L(mm)M3:500、M4:525、M5:550、M6:575シリーズ104電源-最小表示量(mm)0.01平面度(μm)1保護等級-機能-平行度(μm)(2+最大測定長/100)(端数切上げ)寸法c(mm)M3:87、M4:62、M5:37、M6:12位置検出方式-替アンビル数(本)4基準棒(本)2マイクロメータヘッドのストローク(mm)25スピンドルの送り誤差(μm)3RoHS指令(10物質対応)対応校正証明書-電池寿命(年)-適応アクセサリ-