EAS-638 ENJOY EAS-638 Air swing Suits 1Story Aラインスカート カーシーカシマ 27407924

ENJOY EAS-638 Air swing Suits 1Story Aラインスカート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ブリリアントネイビー
サイズ11号
ウエスト(cm)70
内容量1着注文コード27407924品番EAS-638
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

上質でシルキーな質感と軽さに、タフさを融合した新素材。
ストレッチ性と強い反発性があるためシワになりにくく、軽やかな着心地。日々のメンテナンスも簡単で、耐久性に優れたenjoyオリジナル素材です。
新開発!スカート専用「シークレットゴム」見た目ではわかりにくいゴムinスカート。
立っている時と座っている時ではウエストサイズに数cmの違いがあることに着目。見た目に響かないゴムin機能がストレスグリーは履き心地をかなえます。
ウエストゴムの伸縮機能
うしろ両脇のゴムin仕様により約2cmのストレッチ性があり、座った時、おなか周りを圧迫することなく、フロント部分をすっきり見せます。
シークレットゴムin機能を悟らせない!
外から見てもゴムのシワがわからないシークレットゴムinスカート。
カーブベルト
ウエストラインに沿うカーブベルトで、おなかまわりの圧迫感を軽減。立ったり座ったりしてもきゅうくつ感ゼロ。
大容量腰ポケット
左右に付いた大容量ポケット。物を入れてもふくらみにくく、手の出し入れがスムーズ。
3段カン+サイドファスナー
ホックはウエストサイズに合わせて3段階の調節が可能。ファスナーは左脇あき。
吹き出し防止裏地
座った時、スカートの裾がずり上がって裏地が見えてしまう不満を独自のアイデアで解決。

ブリリアントネイビーサイズ11号ウエスト(cm)70ヒップ(cm)101丈(cm)54仕様2wayストレッチ、速乾、イージーケア、ホームクリーニング、オールシーズン混率(%)ポリエステル100素材ノルディスツイル色番2性別女性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする