曜日別特売
EAL-641 ENJOY EAL-641 Air swing Suits 1Story セミワイドパンツ カーシーカシマ 27408466

ENJOY EAL-641 Air swing Suits 1Story セミワイドパンツ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズ11号
ブリリアントネイビー
ウエスト(cm)75
内容量1着注文コード27408466品番EAL-641
参考基準価格(税別)¥18,400販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

上質でシルキーな質感と軽さに、タフさを融合した新素材。
ストレッチ性と強い反発性があるためシワになりにくく、軽やかな着心地。日々のメンテナンスも簡単で、耐久性に優れたenjoyオリジナル素材です。

ブリリアントネイビーサイズ11号ウエスト(cm)75ヒップ(cm)100色番2混率(%)ポリエステル100丈(cm)フリー(股下83)素材ノルディスツイル性別女性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする