曜日別特売
EWT-631 ENJOY EWT-631 Grosgrain knit プルオーバー (七分丈) カーシーカシマ 27410164

ENJOY EWT-631 Grosgrain knit プルオーバー (七分丈)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
レッド
サイズM
内容量1着注文コード27410164品番EWT-631
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥12,100販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
7,898

私の毎日に自信をくれる、憧れの1着。
グログランのようなシャープで美しい立体感を演出した新素材ニットです。伸縮性に富み、型崩れやシワにもなりづらく、軽やかな着心地で、下着のあたりが気にならない安心設計。メンテナンスを容易なenhoy Noirのオリジナル素材です。
Wネームループ付き胸ポケット
名札をつける位置が選べる2つのループ付き胸ポケット。
ボタンつきの後ろあき

レッドサイズM胸囲(cm)94肩幅(cm)37袖丈(cm)38仕様ARM360°、ストレッチ、防透、スカーフループ、ネームループ、イージーケア、ホームクリーニング混率(%)ポリエステル100着丈(cm)56素材グログランニット色番1性別女性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする