EWT-677 ENJOY EWT-677 Satin smooth プルオーバー (七分丈) カーシーカシマ 27413497

ENJOY EWT-677 Satin smooth プルオーバー (七分丈)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ブラック
サイズL
内容量1着注文コード27413497品番EWT-677
参考基準価格(税別)¥8,500販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

異型ブライト糸とフルダル糸を高密度に編み上げた二層構造で、透け感をなくし、ハリ・コシをアップ。
光沢感と立体感があり、サテンのような高級感を演出。裏面に使用した「セオ・アルファUV」の植物のような毛細管吸水構造が、優れた吸水拡散性を発揮。
また、フルダル成分により、UVカット効果と防透性にも優れています。
ステッチレスの美しいデザイン
パイピングやステッチが出ないすっきりとした仕立て。アクセサリーを引き立たせます。
二重仕立ての前身ごろ
前身ごろにニット素材の裏地をつけているため透けにくく、下着のあたりが気になりません。

ブラックサイズL胸囲(cm)96肩幅(cm)38袖丈(cm)44仕様2WAYストレッチ、吸汗、速乾、UVカット、防透、ARM360°、イージーケア、ホームクリーニング混率(%)ポリエステル100着丈(cm)60素材サテン スムース色番10性別女性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする