曜日別特売
ESS-620 ENJOY ESS-620 Cool Skirt Aラインスカート カーシーカシマ 27414398

ENJOY ESS-620 Cool Skirt Aラインスカート

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ブラック
サイズ17号
ウエスト(cm)80
内容量1着注文コード27414398品番ESS-620
参考基準価格(税別)¥14,200販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

機能もバリエーションも豊富なスタンダードライン。
強燃糸を使った、サラリと軽く、通気性の良い素材。
強燃タイプの糸を使いながら、ドライな肌触りと超軽量を両立。通気性に優れた、夏にぴったりのENJOYオリジナル素材です。特殊な混繊技術を用いてナチュラルで涼やかな杢調を表現。適度なハリ、コシとドレープ感が美しいシルエットをつくります。しわの回復性が高く、メンテナンスの手軽さも魅力です。
快適になったウエストまわり+カーブベルト
ウエストラインに沿うカーブベルトは、腰まわりの圧迫感を解消。座ったり立ったりを繰り返しても窮屈感ゼロ。
左脇開き+3段カン仕様
ファスナーの位置は左脇。ホックはウエストのサイズに合わせて調節できる3段カン仕様です。
破れにくいスリットで脚さばき抜群
セミタイトシカートの後スリットに独自の縫製をプラス。耐久性が大幅にアップしました。
座っても裏地が見えない
工夫を凝らした新アイデア。椅子に座ったとき、スカートの裾がずり上がって裏地が見えてしまう不満を解消しました。
大容量のスマートポケット
物を入れても膨らみにくく、手の出し入れがスムーズ。サイドファスナーあきでありながら、左右にポケットがついて機能的です。

ブラックサイズ17号ウエスト(cm)80ヒップ(cm)110丈(cm)56仕様カーブベルト、左あき、3段カン、後ろスリット、ストレッチ裏地、大容量ポケット混率(%)ポリエステル100素材エアライトシャークスキン色番10性別女性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27414355
2022-06-17
用途: 夏の制服として
製造業

ウエストがしっくりこない。
中途半端なAラインで、見た目が良くない。
返品もできないから着るしかないのか。
買わなきゃよかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする