カーシーカシマ
ENJOY ESS-621 Cool Skirt セミタイトスカート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
ブラック
ネイビー
ブラック
サイズ
7号
5号
7号
9号
11号
13号
15号
17号
19号
21号
ウエスト(cm)
64
62
64
67
70
73
76
80
84
88
全18種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
27414529
品番
ESS-621
参考基準価格(税別)
¥14,200
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
おもてなしの心が伝わる、柔らかな装い
ニュアンスたっぷりのツイードが一層やわらかな印象に。スタイリッシュなディテールと融和してフォーマルな中にもフェミニンなムードが漂います。
色
ブラック
サイズ
7号
ウエスト(cm)
64
ヒップ(cm)
92
丈(cm)
53
仕様
速乾、ノンストレス、イージーケア、ホームクリーニング
混率(%)
ポリエステル100
素材
エアライトシャークスキン
色番
10
性別
女性用