カーシーカシマ
ENJOY ESS-622 Cool Skirt フレアスカート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
ネイビー
ネイビー
ブラック
サイズ
5号
5号
7号
9号
11号
13号
15号
17号
19号
21号
ウエスト(cm)
62
62
64
67
70
73
76
80
84
88
全18種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
27414608
品番
ESS-622
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,700
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
おもてなしの心が伝わる、柔らかな装い
ニュアンスたっぷりのツイードが一層やわらかな印象に。スタイリッシュなディテールと融和してフォーマルな中にもフェミニンなムードが漂います。
色
ネイビー
サイズ
5号
ウエスト(cm)
62
ヒップ(cm)
91
丈(cm)
52
混率(%)
ポリエステル100
素材
エアライトシャークスキン
色番
2
性別
女性用