ESB-693 ENJOY ESB-693 Tricot Knit Kersey ブラウス(半袖) カーシーカシマ 27415843

ESB-693 ENJOY ESB-693 Tricot Knit Kersey ブラウス(半袖) カーシーカシマ 27415843
ESB-693 ENJOY ESB-693 Tricot Knit Kersey ブラウス(半袖) カーシーカシマ 27415843
ESB-693 ENJOY ESB-693 Tricot Knit Kersey ブラウス(半袖) カーシーカシマ 27415843
ESB-693 ENJOY ESB-693 Tricot Knit Kersey ブラウス(半袖) カーシーカシマ 27415843

ENJOY ESB-693 Tricot Knit Kersey ブラウス(半袖)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ピンク
サイズ5号
内容量1着注文コード27415843品番ESB-693
参考基準価格(税別)¥6,800販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

肌離れのいいストレッチニットブラウス!
カルゼ柄がすっきりした印象を与える、2WAYストレッチのトリコットニット。ニットには見えない適度なハリ感とパウダリーな質感を実現しました。シワになりにくく、お洗濯後もお手入れラクラクなENJOYオリジナル素材です。
Swing ARM360°
腕を伸ばしても、ぐるぐる回してもきゅうくつ感がないオリジナルパターン。
バストケアピッチ
胸もとからインナーが見えないよう、ボタン間隔を調節。バストケアピッチを採用しました。
スカーフループ
スカーフをループに通すだけできれいな形が完成。首に巻かないので快適。
ハイストレッチ
ほどよい伸縮性があり、シワや折り目がつきにくい2WAYストレッチ。形態安定性に優れています。
1枚で3通りの着こなし
リボンは取り外し可能。首元をすっきり見せる開衿ブラウスとしても着られます。

ピンクサイズ5号胸囲(cm)91肩幅(cm)36袖丈(cm)19仕様ニット素材、2wayストレッチ、吸汗、速乾、UVカット、防透、ARM360°、バストケア、スカーフループ、イージーケア、ホームクリーニング混率(%)ポリエステル100着丈(cm)61素材トリコットニットカルゼ色番9性別女性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする