Kenko(ケンコートキナー)
セレス8倍双眼鏡
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
27416087
品番
C01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
重さわずか140g。手の小さい方でも持ちやすいコンパクトサイズな双眼鏡です。
倍率(倍)
8
付属品
ケース、ストラップ
色
グリーン
質量(g)
140
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
113×40×80
対物レンズ有効径(mm)
21
1000m先の視野(m)
122
アイレリーフ(mm)
10
実視界(°)
7