曜日別特売
DINOAM4115TGFBW Dino-Lite Edge M Fluorescence(蛍光) GFBW THANKO(サンコー)[電子機器] 27416175

DINOAM4115TGFBW Dino-Lite Edge M Fluorescence(蛍光) GFBW THANKO(サンコー)[電子機器] 27416175
DINOAM4115TGFBW Dino-Lite Edge M Fluorescence(蛍光) GFBW THANKO(サンコー)[電子機器] 27416175
DINOAM4115TGFBW Dino-Lite Edge M Fluorescence(蛍光) GFBW THANKO(サンコー)[電子機器] 27416175
DINOAM4115TGFBW Dino-Lite Edge M Fluorescence(蛍光) GFBW THANKO(サンコー)[電子機器] 27416175

Dino-Lite Edge M Fluorescence(蛍光) GFBW

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード27416175品番DINOAM4115TGFBW
参考基準価格(税別)¥89,200販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
79,980

画期的な蛍光マイクロスコープです。
LEDによる励起照明とフィルターにより、GFPを含む緑色蛍光、OFPとRFPを含む 赤色・オレンジ色蛍光、DsRedを含む赤血球、mCherryを含むシアン赤色蛍光、シアン色蛍光、マイクロ流体チップ、更にはお肌のメラニン色素のチェックなど様々な用途で観察や撮影が可能です。
遺伝子工学、生化学、発生生物学、病理学、解剖学など幅広い分野にご利用できます。また1台のDino-Liteを接続・管理できるので、低コストで研究の効率化やスピードアップが図れます。通常のDino-Liteと同様に計測、撮影などが簡単に出来ます。

LED
蛍光LEDライト×7個、白色LED×1個
※ソフトウェア上で切替できます。
倍率(倍)20~220付属品本体、ソフトウェアCD-ROM、オートキャリブレーションシート(ピッチ0.1mm)、収納袋、ケーブルバンドその他キャリブレーション機能、測定機能(本体についている倍率の目盛りはあくまでも目安となっており、正確な数値を測定をすることはできません。)質量(g)100対応OSWindows Vista / 7 / 8 / 10、Mac OSX 10.5 以降センサー1.3Mpixels 、1/4インチCMOSインターフェースUSB 2.0解像度1280×1024px (SXGA)、約130万画素露出補正自動露出/自動補正/自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正画素数130万画素RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート30fps直径×長さ(mm)32×105
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マイクロスコープの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/163/
2023-02-09

顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする