W1050 ハイカット 2層ウレタンマジック GDジャパン 27416647

W1050 ハイカット 2層ウレタンマジック GDジャパン 27416647
W1050 ハイカット 2層ウレタンマジック GDジャパン 27416647
W1050 ハイカット 2層ウレタンマジック GDジャパン 27416647
W1050 ハイカット 2層ウレタンマジック GDジャパン 27416647

ハイカット 2層ウレタンマジック

(2件のレビュー)
サイズ(cm)26.5
内容量1足注文コード27416647品番W1050
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥4,380販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

JSAA[A]種認定合格品
静電気帯電防止機能付き
踝を覆うハイカットタイプ
負担のかかるつま先部分には本革を使用しております。
オリジナルの耐油2層底によりクッション性を良くしております。

用途一般作業・工場・整備・警備・土木作業などサイズ(cm)26.5足幅4E機能耐油・静電ブラック材質(先芯)樹脂製材質(アッパー)先芯部本革+合成皮革規格JSAA A種形状ハイカット種類セーフティーシューズ材質(ソール)ウレタン標準質量(g/片足)約480g(26.0cm)甲被タイプマジックタイプ靴タイプブーツ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-07
用途: 雨水タンクの仕事
シップスレインワールド株式会社

タンクを漏水検査したり洗ったり水をバシャバシャ扱うので普通の靴と違い足の甲からも水が入らないので靴下が濡れる心配もなく思いっきり作業ができて超快適です。

2023-04-21
用途: 工場作業時
その他業種

長い靴下を履かないと最初は靴擦れして痛いが、それ以外は満足いく商品でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする