GDジャパン
先芯入り布靴
商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ(cm)
25.5
24
24.5
25
25.5
26
26.5
27
28
29
全32種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
27417234
品番
GD-01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
柔らか・厚いインソールにより歩行時の衝撃を吸収し、足への負担を和らげます。
フィット感を良くしながらも、足幅は広めの4Eサイズにしております。
用途
高所作業・緑地整備作業・屈伸体勢での作業など
サイズ(cm)
25.5
足幅
4E
色
茶
材質(アッパー)
綿
形状
ミドルカット
種類
作業靴
材質(ソール)
合成ゴム
標準質量(g/片足)
約430(26cm)
材質(先芯)
鋼
甲被タイプ
マジックタイプ
靴タイプ
地下足袋