GD-01 先芯入り布靴 デニムタイプ GDジャパン 27417374

GD-01 先芯入り布靴 デニムタイプ GDジャパン 27417374
GD-01 先芯入り布靴 デニムタイプ GDジャパン 27417374
GD-01 先芯入り布靴 デニムタイプ GDジャパン 27417374

先芯入り布靴 デニムタイプ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズ(cm)25.5
デニムブルー
内容量1足注文コード27417374品番GD-01
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

柔らか・厚いインソールにより歩行時の衝撃を吸収し、足への負担を和らげます。
フィット感を良くしながらも、足幅は広めの4Eサイズにしております。

用途高所作業・緑地整備作業・屈伸体勢での作業などサイズ(cm)25.5足幅4Eデニムブルー形状ミドルカット種類作業靴材質(アッパー)綿材質(ソール)合成ゴム標準質量(g/片足)約430(26cm)材質(先芯)甲被タイプマジックタイプ靴タイプ地下足袋
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27417374
2025-05-30
用途: 草刈、植木の剪定
建設業・工事業

足サイズはいつもの靴と同じサイズで丁度良い、マジックテープなのでフィットしやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする