曜日別特売
ASN3302N Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ IDEC(和泉電気) 27418415

Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード27418415品番ASN3302N
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

発売以来のベストセラーでスイッチのスタンダード。あらゆる用途にお使いいただけます

動作方式両リターン接点構成2b取付穴径(Φmm)30ノッチ数3ノッチ角度(°)45形状一体形保護構造IP65端子形状ねじ(M3.5)操作ヘビー接点材質銀接点操作部形状レバー形ハンドル操作方式セレクタスイッチ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

セレクタスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする