配線引込器具(防爆構造)

商品レビューを投稿する
81日以内出荷返品不可81日以内出荷とは
内容量1個注文コード27418589品番HN11
参考基準価格(税別)¥1,010販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

配線引込みに最適な耐圧金属管引込器具、耐圧パッキン式引込器具。

材質鉄鋳物質量(g)約110寸法L(mm)29寸法H(mm)23寸法d(mm)13寸法A(mm)28寸法S(mm)21寸法D(mm)1/2(16)表面処理パーカー処理寸法B(mm)26寸法C(mm)1/2塗装色5Y7/1(半つや)メラミン樹脂塗装
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット / プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする