PLC-120L オフィスチェア 弘益 27419255

PLC-120L オフィスチェア 弘益 27419255
PLC-120L オフィスチェア 弘益 27419255

オフィスチェア

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1脚高さ(mm)900~980注文コード27419255品番PLC-120L
参考基準価格(税別)¥53,500販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

シルバーフレームがスタイリッシュな印象を与えるオフィスチェア。
張地は合成皮革を使用し、座昇降機能、ロッキング機構が付いています。
シルバーフレームとブラックの張地で、雰囲気を引き締めるオフィスチェアです。

用途オフィスや応接室、病院や銀行の待合室、ホテルのロビーなどに。色(張地)ブラック全高(mm)900~980座面高さ(mm)430~510材質(脚/肘)スチールクロームメッキ幅(mm)600ブラック高さ(mm)900~980奥行(mm)595張地合成皮革(ポリウレタンレザー)肘掛あり機能座昇降(ガスシリンダー式)、ロッキング機構付座高(mm)430~510ヘッドレストなし
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,500/税込3,850
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オフィスチェアの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/608/
2022-07-29

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする