弘益
オフィスチェア
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
メーカー直送
翌々日出荷とは
色
ブラック
ブルー
ブラック
グレー
色(張地)
ブラック
ブルー
ブラック
グレー
機能
座昇降(ガスシリンダー式)、背ロッキング機構
座昇降(ガスシリンダー式)、背ロッキング機構
座昇降(ガスシリンダー式)、背ロッキング機構
座昇降(ガスシリンダー式)
全5種類を一覧で見る
内容量
1脚
注文コード
27419508
品番
K-922(BK)
参考基準価格(税別)
¥38,000
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
色(張地)
ブラック
全高(mm)
850~955
座面高さ(mm)
410~515
色
ブラック
張地
布
肘掛
なし
機能
座昇降(ガスシリンダー式)、背ロッキング機構
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
460×530×850~955
座高(mm)
410~515
材質(脚)
エンプラ樹脂成型品(ブラック)
グリーン購入法
適合
ヘッドレスト
なし
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません