弘益
木製チェア
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
メーカー直送
翌々日出荷とは
色
オレンジ
ベージュ
グリーン
オレンジ
ピンク
全5種類を一覧で見る
内容量
1脚
注文コード
27419596
品番
MC-510NA(OR)
参考基準価格(税別)
¥28,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
ウェービングテープを使用した、クッション性に優れた木製チェア。
色
オレンジ
全高(mm)
775
座面高さ(mm)
410
材質
(座)モールドウレタン+ウェービングテープ、(フレーム)成型合板、ポリウレタン塗装
張地
合成皮革(ポリ塩化ビニル)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
510×560×775
座高(mm)
410
スタッキング
可能(4脚まで)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません