GDジャパン
セーフティーシューズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
サイズ(cm)
25
24.5
25
25.5
26
26.5
27
28
色
ホワイト
ホワイト
ブラウン
全14種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
27421897
品番
GD-730
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
カジュアルで作業服とのコーディネイトがし易いスニーカーになります。
長時間の使用でも足が痛くなりにくいよう、履き口部にインナースポンジを多く入れております。
用途
軽作業・室内作業・倉庫作業など
サイズ(cm)
25
足幅
3E
色
ホワイト
形状
ローカット
材質(アッパー)
合成皮革
材質(ソール)
TPR
標準質量(g/片足)
約420g(26.0cm)
材質(先芯)
鋼製
甲被タイプ
紐タイプ
靴タイプ
スニーカー