GDジャパン
メッシュセーフティー
(1件のレビュー)
取扱い終了
サイズ(cm)
25.5
24.5
25
25.5
26
26.5
27
28
全21種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
27422509
品番
GD-813
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
軽量で通気性の良いメッシュタイプのスニーカーになります。
用途
軽作業・室内作業・倉庫作業など
サイズ(cm)
25.5
足幅
3E
色
ネイビー
材質(先芯)
鋼製
材質(アッパー)
ナイロンメッシュ+合成皮革
形状
ローカット
材質(ソール)
EVA+合成ゴム
標準質量(g/片足)
約285g(26.0cm)
甲被タイプ
紐タイプ
靴タイプ
スニーカー