曜日別特売
N3006 4面フロアサインスタンド セーフラン安全用品 27423114

N3006 4面フロアサインスタンド セーフラン安全用品 27423114
N3006 4面フロアサインスタンド セーフラン安全用品 27423114
N3006 4面フロアサインスタンド セーフラン安全用品 27423114
N3006 4面フロアサインスタンド セーフラン安全用品 27423114
N3006 4面フロアサインスタンド セーフラン安全用品 27423114

4面フロアサインスタンド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
文字内容駐車禁止,NO PARKING
駐車禁止,NO PARKING
スリップ注意/CAUTION WET FLOOR
作業中,WORK IN PROGRESS
立入禁止,DO NOT ENTER
空車,AVAILABLE
満車,FULL
内容量1個注文コード27423114品番N3006
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

大きなフロアサインスタンド。
大きめサイズでしっかり警告。
軽くて持ち運びができるので、場所の変更時にも便利です。

用途
トップは2面印字、土台は4面に印字してるので、遠目でもはっきり分かります。
土台部に2カ所チェーンを掛けるところがあります。
トップは取り外し可能です。
文字内容駐車禁止,NO PARKING材質PP仕様トップ部:2面印字、土台部:4面印字質量(kg)1.6トップ部:黄色地に黒文字と赤文字、土台部:赤色地に黄文字高さ(mm)1170底寸法(mm)320

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき700/税込770
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フロアサインスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする