曜日別特売
KONPO-FUKURO-SHO 梱包宅配袋(封函テープ付) ロジ袋 ロジック 27423349

梱包宅配袋(封函テープ付) ロジ袋

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(500枚)
マチ(mm)80
幅(mm)260
長さ(mm)320
内容量1箱(500枚)注文コード27423349品番KONPO-FUKURO-SHO
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

閉じる用の封緘シール付き便利な宅配袋「ロジ袋」。
透けないのでプライバシー保護も安心。
様々な配送会社に対応してます。
晒し100gで安心の強度です。

質量(g)30(1枚あたり)マチ(mm)80長さ(mm)320幅(mm)260アズワン品番65-2351-71RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27423358
2022-11-07
用途: 丈夫で安い
卸売・小売業

高級な見た目ではありませんが、通販商品を送るのには満足しています。いろいろ見比べたのですが(それこそ何時間もかけてw)これが一番安く、品質も使い勝手もよいです!次は500枚買います。

1が参考にしています
対象商品 : 27423349
2022-03-19
用途: メール便用に使用
卸売・小売業

主に衣料品のメール便用に使用しています。
マットな質感が上品で気に入っています。
しっかり留まるテープ付きなのも助かります。
何度もリビート購入させて頂いています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

包装紙・防錆紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする