曜日別特売
LA-2205A-LED LED電球付クリップランプ ニュールミネα WING ACE 27427533

LED電球付クリップランプ ニュールミネα

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード27427533品番LA-2205A-LED
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598
電球の種類LED消費電力(W)最大500設置場所屋内用明るさ(Lm)約2400電源タイプ電源コード式コード長さ(m)5仕様二重絶縁周波数(Hz)50/60スイッチロッカースイッチ(シーソー型)口金E-26定格入力電圧(V)100~120色温度(K)約6000LED寿命(時間)約40000照射角270度光色昼光色
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-16
用途: 造作工事
建設業・工事業

製品の見た目が良い。明るさも申し分ない!
事務作業の補助灯としても良い感じです。

対象商品 : 27427533
2022-05-13
用途: 溶接時の手元あかり用
堀井鈑金工業

ソケット内部の銅のネジ部分がねじ切れてしまいました。強化を希望します

対象商品 : 27427533
2020-11-04
用途: 使うのが楽しみ!

早速、配送されました。
他の方のレビューを見ての購入でした。
DIY作業での照明器具を探しているところでした。
点灯確認したところ、思いのほか明るくて重宝しそうです。
実際に使うのが楽しみです。

対象商品 : 27427533
2020-04-24
用途: 作業燈

この器具は買って正解でした。安価だし、大変明るいです。 スパイラル形状の32wの蛍光灯と比べましたが、この品の方が勝っています。 ちょっと惜しいのが、少しクリップの力が弱い点です。 外れるほどではないのですが、少し、クリップが緩むので、気になる点です。

3が参考にしています
対象商品 : 27427533
2020-04-23
用途: 室内作業時に使用
Createquest建設業・工事業

想像した以上に明るく、スイッチ付きで使いやすい。今のところ満足です

対象商品 : 27427533
2022-12-09
用途: 写真撮影業務時
川口土木建築工業株式会社

クリップ先のゴムが薄く仕上げ材に挟むと傷がつく。
照明器具の重さに耐えきれず縦使いはできない。

2が参考にしています
対象商品 : 27427533
2020-01-06
用途: 内装作業に。
岩崎建築

現場の職人さんに好評なので、あと何個か買う予定です。

2018-12-21
用途: 建築室内作業時
建設業・工事業

ライトの明るさには満足ですが。ライト点灯時にFMラジオが使えなくなるのが残念でした。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする