GK-HAS 極匠 黒革ハッカー・スモールカッター差し ベストツール 27427725

極匠 黒革ハッカー・スモールカッター差し

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード27427725品番GK-HAS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598

ミゼットカッター他・ベアリングタイプの太いハッカーを収納可能な黒革工具差しです。
ツールがしっかり収納できるサイズで設計・製造され、太陽光による変色や老化を防ぐ黒革素材を採用しています。
縫製は太目の糸で二重仕上げ、リベット部も耳革を追加装備しているので耐久性は抜群です。
摩擦を防ぐため取出し口をPE材で補強。本体は丈夫かつツールに馴染みやすい仕様です。
各メーカーのワンタッチベルトがスムーズに通せます。
安全ロープ等の取り付けが楽にできる大型のアイレットスペースを装備。
結束線用吊下リングや、マーキングチョークが楽々入るライド式のチョークホルダー(PAT.)を装備。
送りレバーに特殊スプリングを使用することで、チョークが小さくなっても、いつでも取り出せるように工夫しています。

材質(本体)黒染め牛床革、(リベット)スチール質量(g)約370呼び寸法(mm)300×110×70
注意
※吊り下げ用アイレットを使用するときは事前に引っ張り、安全を確認してください。
※また重量1kg以上のものには使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする