曜日別特売
GTH-13 極匠 工具差し カラビナ(小) ベストツール 27427969

極匠 工具差し カラビナ(小)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード27427969品番GTH-13
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

充電ドライバー等の収納に最適なスチール工具差しです。
電ドルの重量に耐えるフック(耐荷重量:3kg)を小型可動式タイプで装備しています。

材質(本体)スチール質量(g)約170呼び寸法(mm)80×80×70仕上クロームメッキ
注意
※工具類はサイズや規格等で収納できないものもありますので、収納する工具を必ず確認してからご使用ください。
※本品は1kg以下の工具類にご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27427969
2020-04-25
用途: インパクトドライバーの収納
建設業・工事業

小さくて折り畳めので狭い場所を通る時邪魔にならない。コレを探してました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする