曜日別特売
ATP-250 鍛造アルミ合金ハンドル ボルトクリッパ 鍛造刃 PICUS(大洋精工) 27433316

ATP-250 鍛造アルミ合金ハンドル ボルトクリッパ 鍛造刃 PICUS(大洋精工) 27433316
ATP-250 鍛造アルミ合金ハンドル ボルトクリッパ 鍛造刃 PICUS(大洋精工) 27433316

鍛造アルミ合金ハンドル ボルトクリッパ 鍛造刃

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1丁注文コード27433316品番ATP-250
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

300mmサイズ鍛造刃 × 鍛造アルミ合金ハンドル

用途ヘビーユースなプロ向け、鳶職向けカラビナ対応全長(mm)275呼び寸法(mm)250硬度HRC58以上切断能力(Φmm) 軟線5切断能力(Φmm) 硬線5材質(刃)鍛造刃材質(ハンドル)鍛造アルミ合金RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※活線や電気の流れている物の切断は、絶対にしないでください。グリップに絶縁機能はありません。感電のおそれがあります。
※切断作業時は、切断物が周囲に飛散することがありますので、周囲の安全を確認してから切断作業をしてください。
※切断作業時は、保護メガネ、保護手袋等の保護具を必ず着用してください。
※切断できる許容範囲外の材料の切断等、工具の能力以上の使用しないでください。
※切断時には、前後左右にこじたりしないでください。刃が破損する恐れがあります。
※割れ、欠け、摩耗、変形等の異常が認められた場合は、使用しないでください。
※改造をしないでください。加熱や加工をした場合は、著しく品質の低下をまねきます。
※切断作業は、刃部の中央部からできるだけ奥を使用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトクリッパーとワイヤカッターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/365/
2023-02-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトクリッパーの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/boltclipper_howtouse/
2023-02-09

専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする