PICUS(大洋精工)
ボルトクリッパ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
呼び寸法(mm)
450
750
1050
300
350
450
600
900
全長(mm)
455
770
1050
320
355
455
610
930
全7種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
27433404
品番
TP-1800
参考基準価格(税別)
¥7,300
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
ヘビーユースなプロ向け工具です
呼び寸法(mm)
450
全長(mm)
455
質量(g)
1430
全幅(mm)
130
切断能力
8 (80HRB以下) 7 (22HRC以下)
材質(刃)
鍛造刃
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※活線や電気の流れている物の切断は、絶対にしないでください。グリップに絶縁機能はありません。感電のおそれがあります。
※切断作業時は、切断物が周囲に飛散することがありますので、周囲の安全を確認してから切断作業をしてください。
※切断作業時は、保護メガネ、保護手袋等の保護具を必ず着用してください。
※切断できる許容範囲外の材料の切断等、工具の能力以上の使用しないでください。
※切断時には、前後左右にこじたりしないでください。刃が破損する恐れがあります。
※割れ、欠け、摩耗、変形等の異常が認められた場合は、使用しないでください。
※改造をしないでください。加熱や加工をした場合は、著しく品質の低下をまねきます。
※切断作業は、刃部の中央部からできるだけ奥を使用してください。