NEOKEEPR(ネオキーパー)
スモールケースR-301
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
色
アーミーグリーン
オレンジ
ブラック
アーミーグリーン
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27433955
品番
R-301-GN
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
化学物質規制対応(RoHS指令対応・REACH規則適合)
気圧除去バルブによりケース内外に気圧差が生じた場合に気圧調整可能
スリット入りウレタン標準装備
用途
工具や精密な測定機器、防災・緊急時用品、カメラ用品、アウトドア用品等の
保管搬送用のケースとしてお使いいただけます。
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
365×269×151
色
アーミーグリーン
仕様
鍵穴:有
質量(kg)
1.7
高さ内寸(mm)
(フタ)29、(本体)108
防塵防水性能
IP67
外寸法・幅(mm)
365
外寸法・高さ(mm)
151
RoHS指令(10物質対応)
対応
外寸法・奥行(mm)
269
有効内寸法・奥行(mm)
332
有効内寸法・高さ(mm)
137
有効内寸法・幅(mm)
207
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100