R-501-BK ラップトップケースR-501 NEOKEEPR(ネオキーパー) 27434253

 

R-501-BK ラップトップケースR-501 NEOKEEPR(ネオキーパー) 27434253
R-501-BK ラップトップケースR-501 NEOKEEPR(ネオキーパー) 27434253
R-501-BK ラップトップケースR-501 NEOKEEPR(ネオキーパー) 27434253
R-501-BK ラップトップケースR-501 NEOKEEPR(ネオキーパー) 27434253
R-501-BK ラップトップケースR-501 NEOKEEPR(ネオキーパー) 27434253

ラップトップケースR-501

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード27434253品番R-501-BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

化学物質規制対応(RoHS指令対応・REACH規則適合)
気圧除去バルブによりケース内外に気圧差が生じた場合に気圧調整可能
スリット入りウレタン標準装備

用途
工具や精密な測定機器、防災・緊急時用品、カメラ用品、アウトドア用品等の
保管搬送用のケースとしてお使いいただけます。
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)517×433×143ブラック仕様鍵穴:有質量(kg)4.6高さ内寸(mm)(フタ)40、(本体)83防塵防水性能IP67外寸法・幅(mm)517外寸法・高さ(mm)143RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)433有効内寸法・奥行(mm)476有効内寸法・高さ(mm)123有効内寸法・幅(mm)355

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき1,000/税込1,100
離島数量1につき1,000/税込1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする