EF24-105mm F4L IS II USM EF24-105mm F4L IS II USM Canon 27435888

EF24-105mm F4L IS II USM EF24-105mm F4L IS II USM Canon 27435888
EF24-105mm F4L IS II USM EF24-105mm F4L IS II USM Canon 27435888

EF24-105mm F4L IS II USM

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個注文コード27435888品番EF24-105mm F4L IS II USM
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
189,800

広い画角をカバーするLレンズ標準ズームが待望のリニューアル。4枚のガラスモールド非球面レンズを効果的に配置し、周辺光量落ちを抑え鮮明に描写できます。さらに、フレア・ゴーストを抑制するASCを採用。シャッター速度換算約4段分※の手ブレ補正や、汚れに強いフッ素コーティングなどにより、さまざまな使用状況に対応。

付属品レンズキャップ E-77 II、レンズフード EW-83M、レンズケース LP1219全長(mm)118質量(g)(約)795倍率(倍)(最大)0.24フィルター直径(Φmm)77レンズ標準ズームレンズ最大径(Φmm)83.5レンズ構成12群17枚撮影距離(m)(最短)0.45マウントEFマウント画角(水平・垂直・対角線)74°~19°20'・53°~13°・84°~23°20'
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする