EF100-400mm F4.5-5.6L IS II USM EF100-400mm F4.5-5.6L IS II USM Canon 27435976

EF100-400mm F4.5-5.6L IS II USM

商品レビューを投稿する
69日以内出荷返品不可69日以内出荷とは
内容量1個注文コード27435976品番EF100-400mm F4.5-5.6L IS II USM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥417,780
販売価格(税別)
379,800

広いズームレンジを持ちながら、全域で高画質、機動力、操作性を兼ね備えた望遠ズーム。新コーティング技術ASC(Air Sphere Coating)によりフレア・ゴーストの大幅な抑制を実現。手持ち撮影をサポートする4.0段分の手ブレ補正、瞬時のズーム操作を可能にする回転式ズーム、0.98mまで寄れる近接撮影能力など、さまざまな撮影現場に対応する幅広い機能を搭載しています。

付属品レンズキャップ E-77 II、レンズフード ET-83D、ジッパーケース LZ1326全長(mm)193質量(g)(約)1570倍率(倍)(最大)0.31羽根枚数9フィルター直径(Φmm)77レンズ超望遠ズームレンズ最大径(Φmm)94レンズ構成16群21枚撮影距離(m)(最短)0.98絞り(最小)32-40マウントEFマウント画角(水平・垂直・対角線)20°~5°10’・14°~3°30’・24°~6°10’
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする