曜日別特売
160991382 シータ/レスプリT用ラベル SATO(サトー) 27438593

160991382 シータ/レスプリT用ラベル SATO(サトー) 27438593
160991382 シータ/レスプリT用ラベル SATO(サトー) 27438593

シータ/レスプリT用ラベル

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1箱(680枚×10巻)ラベルサイズ(mm)P70xW100注文コード27438593品番160991382
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥64,878
販売価格(税別)
58,980

様々な業種で使用実績のあるラベルです。高保存タイプの感熱紙です。

用途
様々な業種でご使用いただけます。
色(柄)白無地ラベルサイズ(mm)P70xW100適合機種レスプリT/Rシリーズ・シータDT/TTシリーズシール強粘着基材感熱紙加工セパミシンRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※感熱紙のため水・アルコールに触れない用途でお使いください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1につき3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40640575
2021-07-01
用途: 商品に添付
あだたら高原 いっぷく卸売・小売業

印字がスッキリキレイで
仕上がりが高級感が増して大満足です。サイズも希望通りでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

感熱・製品ラベルプリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする