曜日別特売
480-24 White Arrow サーモトロン続服 480 SunDisk(ソルディ) 27440027

White Arrow サーモトロン続服 480

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
モスグリーン
サイズ4L
ウエスト(cm)107
内容量1着注文コード27440027品番480-24
参考基準価格(税別)¥22,400販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

保温にすぐれたハイパーマテリアル
繊維の中に封じ込められた炭化ジルコニウム等の、セラミックのミクロ粒子が太陽の光を効率良く吸収し、それを熱に転換して保温します。しかも、体から発散される熱を反射して外に逃がさないので、造温・保温の積極的な『ダブル保温効果』により、確実に数度の温度上昇が得られます。まさにユニチカが生んだ、保温の概念を根底からくつがえす、先進のハイパー・マテリアルなのです。

モスグリーンサイズ4L股下(cm)82ウエスト(cm)107背丈(cm)53仕様ダブル保温効果の蓄熱保温素材/袖口/ドットボ釦、腰/脇ゴム、ベルト/マジックテープ種別長袖続服混率(%)ポリエステル89・綿10・ナイロン1肩幅(cm)53袖丈(cm)64総丈(cm)167バスト(cm)124適応身長(cm)183アズワン品番65-1703-24素材ツイル袖丈長袖
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする