510-04 White Arrow 綿混続服 510 SunDisk(ソルディ) 27440194

White Arrow 綿混続服 510

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
マリンブルー
サイズL
ウエスト(cm)98
内容量1着注文コード27440194品番510-04
参考基準価格(税別)¥13,000販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998
マリンブルーサイズL股下(cm)71ウエスト(cm)98背丈(cm)47仕様腰のびプリーツ、袖口/マジックテープ、腰/脇ゴム、ベルト/マジックテープ、背中/ノーフォーク種別長袖続服混率(%)ポリエステル65・綿35肩幅(cm)48袖丈(cm)58総丈(cm)150バスト(cm)116適応身長(cm)168素材ツイル袖丈長袖
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする